Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 21R2-F INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON RITARDO ME - FD 21R2-F

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 21R2-F INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON RITARDO ME

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851006692

Artikelnummer

PZZFD 21R2-F

Herstellernummer

FD 21R2-F

Hersteller

PZZ

FD 21R2-F. Interruttore di sicurezza con ritardo meccanico manuale. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Unità di contatto: 3NC scatto lento (B21). Testa: Con ritardo meccanico manuale, pomello corto20 s. Azionatore: Diritto. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.