Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 220 INTERRUTTORE DI POSIZIONE AD ASTA A MOLL - FD 220

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 220 INTERRUTTORE DI POSIZIONE AD ASTA A MOLL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851006784

Artikelnummer

PZZFD 220

Herstellernummer

FD 220

Hersteller

PZZ

FD 220. Interruttore di posizione ad asta a molla con puntale in plastica. Caratteristiche Generali .Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Unità di contatto: 2x(1NO-1NC) scatto rapido (B2). Testa: Ad asta a molla con puntale in plastica. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.