Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 2211 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO I - FD 2211

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 2211 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851006869

Artikelnummer

PZZFD 2211

Herstellernummer

FD 2211

Hersteller

PZZ

FD 2211. Interruttore di posizione a pistoncino inox. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Unità di contatto: 2NO+1NC scatto (B22). Testa: A pistoncino inox. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.