Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 22R2-L20F3 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON RITARDO ME - FD 22R2-L20F3

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 22R2-L20F3 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON RITARDO ME

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851007392

Artikelnummer

PZZFD 22R2-L20F3

Herstellernummer

FD 22R2-L20F3

Hersteller

PZZ

FD 22R2-L20F3. Interruttore di sicurezza con ritardo meccanico manuale. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Unità di contatto: 2NO+1NC scatto (B22). Testa: Con ritardo meccanico manuale, pomello lungo 20 s. Azionatore: Regolabile in due direzioni. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.