Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 234 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FD 234

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 234 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851007514

Artikelnummer

PZZFD 234

Herstellernummer

FD 234

Hersteller

PZZ

FD 234. Interruttore di posizione a leva girevole con asta flessibile con puntale. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Unità di contatto: 2x(1NO-1NC) scatto rapido (B2). Testa: Testa normale per leve girevoli. Azionatore: A leva girevole con asta flessibile con puntale. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.