PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 236 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FD 236

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851007583
Artikelnummer
PZZFD 236
Herstellernummer
FD 236
Hersteller
PZZ
FD 236. Interruttore di posizione a leva girevole con asta fibra vetro regolabile. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Unità di contatto: 2x(1NO-1NC) scatto rapido (B2). Testa: Testa normale per leve girevoli. Azionatore: A leva girevole con asta fibra vetro regolabile. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.


