Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 251-M2R24 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FD 251-M2R24

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 251-M2R24 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851407666

Artikelnummer

PZZFD 251-M2R24

Herstellernummer

FD 251-M2R24

Hersteller

PZZ

FD 251-M2R24. Interruttore di posizione a leva girevole con rotella in acciaio inox Ø 20 mm (per azionatori 02, 05, 31, 35, 51, 52, 56, 57). Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FD). Unità di contatto: 2x(1NO-1NC) scatto rapido (B2). Testa: Testa compatta per leve girevoli. Azionatore: A leva girevole con rotella centrale. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.