Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 276 INTERRUTTORE DI POSIZIONE PER AZIONAMENT - FD 276

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 276 INTERRUTTORE DI POSIZIONE PER AZIONAMENT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851007699

Artikelnummer

PZZFD 276

Herstellernummer

FD 276

Hersteller

PZZ

FD 276. Interruttore di posizione per azionamento con fune. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Unità di contatto: 2x(1NO-1NC) scatto rapido (B2). Testa: Per azionamento con fune. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Nota: L'azionatore 76 in posizione di riposo mantiene attivata l'unità di contatto. Tutti i contatti NO ed NC sono quindi invertiti in posizione di riposo.