Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 2899-F3 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FD 2899-F3

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 2899-F3 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851064913

Artikelnummer

PZZFD 2899-F3

Herstellernummer

FD 2899-F3

Hersteller

PZZ

Interruttore di sicurezza ad azionatore separato con sblocco a serratura. Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 1NO+1NC (controllati dalla serratura) + 1NC (controllati dall'azionatore). (apertura positiva: Sì