Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 2899 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FD 2899

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 2899 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851064876

Artikelnummer

PZZFD 2899

Herstellernummer

FD 2899

Hersteller

PZZ

FD 2899. Interruttore di sicurezza ad azionatore separato con sblocco a serratura. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Unità di contatto: 1NO+1NC (controllati dalla serratura) + 1NC (controllati dall'azionatore) (B28). Testa: Con sblocco a serratura. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.