Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 2999 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FD 2999

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 2999 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851064937

Artikelnummer

PZZFD 2999

Herstellernummer

FD 2999

Hersteller

PZZ

FD 2999. Interruttore di sicurezza ad azionatore separato con sblocco a serratura. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Unità di contatto: 2NC (controllati dalla serratura) + 1NC (controllati dall'azionatore) (B29). Testa: Con sblocco a serratura. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.