Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 3099 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FD 3099

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 3099 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851064999

Artikelnummer

PZZFD 3099

Herstellernummer

FD 3099

Hersteller

PZZ

Interruttore di sicurezza ad azionatore separato con sblocco a serratura. Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 1NC (controllati dalla serratura) + 2NC (controllati dall'azionatore). Apertura positiva: Sì