PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 3484 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE CON RES - FD 3484

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851008269
Artikelnummer
PZZFD 3484
Herstellernummer
FD 3484
Hersteller
PZZ
FD 3484. Interruttore di sicurezza a fune con reset per arresti di emergenza. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Unità di contatto: 2NC scatto lento (B34). Testa: A fune con reset per arresti d'emergenza, testa trasversale destra. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.