Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 505-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA ANGOLAR - FD 505-M2

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 505-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA ANGOLAR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851155703

Artikelnummer

PZZFD 505-M2

Herstellernummer

FD 505-M2

Hersteller

PZZ

Interruttore di posizione a leva angolare con rotella. Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido. Apertura positiva: Sì