PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 531-R24 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FD 531-R24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851391811
Artikelnummer
PZZFD 531-R24
Herstellernummer
FD 531-R24
Hersteller
PZZ
FD 531. Interruttore di posizione a leva girevole con rotella in acciaio inox Ø 20 mm (per azionatori 02, 05, 31, 35, 51, 52, 56, 57). Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5). Testa: Testa normale per leve girevoli. Azionatore: A leva girevole corta con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.


