Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 534-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FD 534-M2

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 534-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851289002

Artikelnummer

PZZFD 534-M2

Herstellernummer

FD 534-M2

Hersteller

PZZ

FD 534-M2. Interruttore di posizione a leva girevole con asta flessibile con puntale. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FD). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5). Testa: Testa normale per leve girevoli. Azionatore: A leva girevole con asta flessibile con puntale. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.