PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 557 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FD 557

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851009365
Artikelnummer
PZZFD 557
Herstellernummer
FD 557
Hersteller
PZZ
FD 557. Interruttore di posizione a leva girevole con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5). Testa: Testa normale per leve girevoli. Azionatore: A leva girevole con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.


