Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 605 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA ANGOLAR - FD 605

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 605 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA ANGOLAR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851009471

Artikelnummer

PZZFD 605

Herstellernummer

FD 605

Hersteller

PZZ

FD 605. Interruttore di posizione a leva angolare con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B6). Testa: A leva angolare con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.