Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 610 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO L - FD 610

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 610 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851009501

Artikelnummer

PZZFD 610

Herstellernummer

FD 610

Hersteller

PZZ

FD 610. Interruttore di posizione a pistoncino lungo. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B6). Testa: A pistoncino lungo. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.