Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 631 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FD 631

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 631 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851009563

Artikelnummer

PZZFD 631

Herstellernummer

FD 631

Hersteller

PZZ

Interruttore di posizione a leva girevole con rotella. Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5.Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento. Apertura positiva: Sì.