Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 656 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FD 656

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 656 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851009785

Artikelnummer

PZZFD 656

Herstellernummer

FD 656

Hersteller

PZZ

FD 656. Interruttore di posizione a leva girevole con rotella regolabile. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B6). Testa: Testa normale per leve girevoli. Azionatore: A leva girevole con dentellatura e rotella regolabile. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.