Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 6R2-F1 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON RITARDO ME - FD 6R2-F1

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 6R2-F1 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON RITARDO ME

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851010132

Artikelnummer

PZZFD 6R2-F1

Herstellernummer

FD 6R2-F1

Hersteller

PZZ

FD 6R2-F1. Interruttore di sicurezza con ritardo meccanico manuale. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B6). Testa: Con ritardo meccanico manuale, pomello corto 20 s. Azionatore: Piegato. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.