PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 756 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FD 756

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851010453
Artikelnummer
PZZFD 756
Herstellernummer
FD 756
Hersteller
PZZ
FD 756. Interruttore di posizione a leva girevole con rotella regolabile. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento con contatti sovrapposti (B7). Testa: Testa normale per leve girevoli. Azionatore: A leva girevole con dentellatura e rotella regolabile. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.


