PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 7R2-L10 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON RITARDO ME - FD 7R2-L10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851079368
Artikelnummer
PZZFD 7R2-L10
Herstellernummer
FD 7R2-L10
Hersteller
PZZ
Interruttore di sicurezza con ritardo meccanico manuale. Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento con contatti sovrapposti. Apertura positiva: Sì