Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 915 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C - FD 915

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 915 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851010750

Artikelnummer

PZZFD 915

Herstellernummer

FD 915

Hersteller

PZZ

FD 915. Interruttore di posizione a pistoncino con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Unità di contatto: 2NC scatto lento (B9). Testa: A pistoncino con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.