Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 935 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FD 935

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 935 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Schwenkhebel verstellbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Schaltfunktion - Schleichschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851010873

Artikelnummer

PZZFD 935

Herstellernummer

FD 935

Hersteller

PZZ

Ausführung des Betätigungselements:

Schwenkhebel verstellbar

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Schutzart (IP):

IP67

Schaltfunktion:

Schleichschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Breite des Sensors:

30 mm

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Länge des Sensors:

122.5 mm

Zwangsöffnung:

ja

Höhe des Sensors:

40 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...80 °C

Beschichtung Gehäuse:

pulverbeschichtet

Custodia metallica, una entrata cavi filettata, IP67