Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 938 INTERRUTTORE DI POSIZIONE PER LEVE GIREV - FD 938

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 938 INTERRUTTORE DI POSIZIONE PER LEVE GIREV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851010927

Artikelnummer

PZZFD 938

Herstellernummer

FD 938

Hersteller

PZZ

FD 938. Interruttore di posizione per leve girevoli. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Unità di contatto: 2NC scatto lento (B9). Testa: Testa normale per leve girevoli. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.