Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 952 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FD 952

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 952 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851010972

Artikelnummer

PZZFD 952

Herstellernummer

FD 952

Hersteller

PZZ

FD 952. Interruttore di posizione a leva girevole diritta con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Unità di contatto: 2NC scatto lento (B9). Testa: Testa compatta per leve girevoli. Azionatore: A leva girevole diritta con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.