Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 993-M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FD 993-M2

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 993-M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851128899

Artikelnummer

PZZFD 993-M2

Herstellernummer

FD 993-M2

Hersteller

PZZ

Interruttore di sicurezza ad azionatore separato. Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5 (standard) PG13,5 . Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 2NC scatto lento. Apertura positiva: Sì