PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 9R2-L10 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON RITARDO ME - FD 9R2-L10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851079375
Artikelnummer
PZZFD 9R2-L10
Herstellernummer
FD 9R2-L10
Hersteller
PZZ
FD 9R2-L10. Interruttore di sicurezza con ritardo meccanico manuale. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Unità di contatto: 2NC scatto lento (B9). Testa: Con ritardo meccanico manuale, pomello lungo10 s. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.