Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD E135 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FD E135

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD E135 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851011412

Artikelnummer

PZZFD E135

Herstellernummer

FD E135

Hersteller

PZZ

FD E135. Interruttore di posizione a leva girevole con rotella regolabile. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Unità di contatto: 1NO-1NC elettronico PNP (E1). Testa: Testa normale per leve girevoli. Azionatore: A leva girevole con rotella regolabile. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.