Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFK 310 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO L - FK 310

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFK 310 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851013591

Artikelnummer

PZZFK 310

Herstellernummer

FK 310

Hersteller

PZZ

FK 310. Interruttore di posizione a pistoncino lungo. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 11 (serie FK). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B3). Testa: A pistoncino lungo. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.