Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFK 313 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO F - FK 313

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFK 313 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851013621

Artikelnummer

PZZFK 313

Herstellernummer

FK 313

Hersteller

PZZ

FK 313. Interruttore di posizione a pistoncino filettato con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 11 (serie FK). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B3). Testa: A pistoncino filettato con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.