Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFK 317-M1 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO F - FK 317-M1

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFK 317-M1 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851083075

Artikelnummer

PZZFK 317-M1

Herstellernummer

FK 317-M1

Hersteller

PZZ

Interruttore di posizione a pistoncino filettato con rotella. Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M16x1,5. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 1NO-1NC scatto rapido