Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFK 3393-D1 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FK 3393-D1

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFK 3393-D1 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851014277

Artikelnummer

PZZFK 3393-D1

Herstellernummer

FK 3393-D1

Hersteller

PZZ

Interruttore di sicurezza ad azionatore separato. Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 11. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento. Apertura positiva: Sì