PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFK 3393-D1XM1 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FK 3393-D1XM1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851401510
Artikelnummer
PZZFK 3393-D1XM1
Herstellernummer
FK 3393-D1XM1
Hersteller
PZZ
Interruttore di sicurezza ad azionatore separato. Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M16x1,5(standard). Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento. Apertura positiva: Sì. Parti metalliche esterne in acciaio inox