Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFK 3396 INTERRUTTORE DI SICUREZZA PER CERNIERE - FK 3396

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFK 3396 INTERRUTTORE DI SICUREZZA PER CERNIERE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851068003

Artikelnummer

PZZFK 3396

Herstellernummer

FK 3396

Hersteller

PZZ

FK 3396. Interruttore di sicurezza per cerniere. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 11 (serie FK). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B33). Testa: Per cerniere. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.