Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFK 3493 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FK 3493

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFK 3493 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851014819

Artikelnummer

PZZFK 3493

Herstellernummer

FK 3493

Hersteller

PZZ

Interruttore di sicurezza ad azionatore separato. Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 11. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 2NC scatto lento. Apertura positiva: Sì