Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFK 3A2 Interruttore di posizione a leva con rot

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFK 3A2 Interruttore di posizione a leva con rot

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851158063

Artikelnummer

PZZFK 3A2

Herstellernummer

FK 3A2

Hersteller

PZZ

Interruttore di posizione a leva con rotella con soffietto esterno, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 11 (serie FK), Unita di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B3) , Testa: A leva con rotella con soffietto esterno, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.