Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFL 1025-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE AD ASTA A TUTT - FL 1025-M2

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFL 1025-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE AD ASTA A TUTT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851339370

Artikelnummer

PZZFL 1025-M2

Herstellernummer

FL 1025-M2

Hersteller

PZZ

FL 1025-M2. Interruttore di posizione ad asta a tutta molla. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, tre entrate cavi filettate M20x1,5 (serie FL). Unità di contatto: 2NO scatto lento (B10). Testa: Ad asta a tutta molla. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.