PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFL 1151 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FL 1151

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851015533
Artikelnummer
PZZFL 1151
Herstellernummer
FL 1151
Hersteller
PZZ
FL 1151. Interruttore di posizione a leva girevole con rotella centrale. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, tre entrate cavi filettate PG 13,5 (serie FL). Unità di contatto: 2NC scatto rapido (B11). Testa: Testa compatta per leve girevoli. Azionatore: A leva girevole con rotella centrale. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.


