Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFL 1401 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C - FL 1401

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFL 1401 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851015618

Artikelnummer

PZZFL 1401

Herstellernummer

FL 1401

Hersteller

PZZ

FL 1401. Interruttore di posizione a pistoncino corto. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, tre entrate cavi filettate PG 13,5 (serie FL). Unità di contatto: 2NC scatto lento con contatti scalati (B14). Testa: A pistoncino corto. Gradodi protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.