Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFL 1518-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C - FL 1518-M2

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFL 1518-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851339004

Artikelnummer

PZZFL 1518-M2

Herstellernummer

FL 1518-M2

Hersteller

PZZ

FL 1518-M2. Interruttore di posizione a pistoncino con sfera. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, tre entrate cavi filettate M20x1,5 (serie FL). Unità di contatto: 2NO scatto lento con contatti scalati (B15). Testa: A pistoncino con sfera. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.