Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFL 202 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA CON ROT - FL 202

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFL 202 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA CON ROT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851016387

Artikelnummer

PZZFL 202

Herstellernummer

FL 202

Hersteller

PZZ

Interruttore di posizione a leva con rotella. Custodia metallica, tre entrate cavi filettate PG 13,5. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 2x(1NO-1NC) scatto rapido