PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFL 2078 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE CON RES - FL 2078

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851016639
Artikelnummer
PZZFL 2078
Herstellernummer
FL 2078
Hersteller
PZZ
FL 2078. Interruttore di sicurezza a fune con reset per arresti di emergenza. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, tre entrate cavi filettate PG 13,5 (serie FL). Unità di contatto: 1NO+2NC scatto lento (B20). Testa: A fune con reset per arresti d'emergenza. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.