Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFL 2093 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FL 2093

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFL 2093 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851016691

Artikelnummer

PZZFL 2093

Herstellernummer

FL 2093

Hersteller

PZZ

FL 2093. Interruttore di sicurezza ad azionatore separato. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, tre entrate cavi filettate PG 13,5 (serie FL). Unità di contatto: 1NO+2NC scatto lento (B20). Testa: Ad azionatore separato. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.