Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFL 508-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO M - FL 508-M2

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFL 508-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851088964

Artikelnummer

PZZFL 508-M2

Herstellernummer

FL 508-M2

Hersteller

PZZ

FL 508-M2. Interruttore di posizione a pistoncino medio. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, tre entrate cavi filettate M20x1,5 (serie FL). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5). Testa: A pistoncino medio. Grado di protezione:IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.