Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFL 515-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C - FL 515-M2

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFL 515-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851081811

Artikelnummer

PZZFL 515-M2

Herstellernummer

FL 515-M2

Hersteller

PZZ

Interruttore di posizione a pistoncino con rotella. Custodia metallica, tre entrate cavi filettate M20x1,5. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido. Apertura positiva: Sì