Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFL 535 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FL 535

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Rollenhebel verstellbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - mit Kabel vorkonfektioniert

  • Schaltfunktion - Sprungschaltglied

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851018589

Artikelnummer

PZZFL 535

Herstellernummer

FL 535

Hersteller

PZZ

Ausführung des Betätigungselements:

Rollenhebel verstellbar

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Schutzart (IP):

IP67

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

mit Kabel vorkonfektioniert

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Breite des Sensors:

33 mm

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Länge des Sensors:

56 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Zwangsöffnung:

nein

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Höhe des Sensors:

172 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

4 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

6 A

Mit Statusanzeige:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

1.1 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.4 A

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...80 °C

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Beschichtung Gehäuse:

pulverbeschichtet

Interruttore di posizione a leva girevole con rotella in gomma regolabile, Custodia metallica, tre entrate cavi filettate, IP67 secondo IEC 60529 con pressacavo avente grado di protezione uguale o superiore, 1NO+1NC scatto rapido.