PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFL 576 INTERRUTTORE DI POSIZIONE PER AZIONAMENT - FL 576

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851018848
Artikelnummer
PZZFL 576
Herstellernummer
FL 576
Hersteller
PZZ
Interruttore di posizione per azionamento con fune. Custodia metallica, tre entrate cavi filettate PG 13,5. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido. Descrizione: L'azionatore 76 in posizione di riposo mantieneattivata l'unità di contatto. Tutti i contatti NO ed NC sono quindi invertiti in posizione di riposo